Boxer shorts, Match
sort, XL
Katalog # 113-6704
Leverandør: FRISTADS KANSAS
Gå til:
Product Details & Documents
Boxer shorts made of 95% cotton and 5% Lycra.
- Elasticated waist
Weight: 170 g/m²
Specifikationer
- Tøj størrelse:XL
- Farve:sort
- Seq:04
- Køn:For mænd
- Cat. No.:113-6704
- Vægt:170 g/m²
- Outfit applikationer:General Purpose
- Stof:Cotton/Lycra



