Varmeresistente handsker, TempDex 710
11, sort/fluorescerende gul, 240 - 280 mm
Katalog # 112-5102
Leverandør: MAPA
Gå til:
Product Details & Documents
Disse strukturerede nitrilhandsker med sømfri tekstilstøtte giver stor smidighed og termisk beskyttelse.
- Tynd, anatomisk formet handske sikrer smidighed
- Fremragende slidstyrke: holder længere
- En særlig skridsikker belægning af nitril letter arbejdet i moderat fedtede miljøer
- Prægede prikker for bedre isolering og bedre greb
- Varmebestandig op til en kontakttemperatur på 125 °C
Ideelle til håndtering af kompositmaterialer efter varmebehandling, håndtering af forme i den keramiske industri, håndtering af varmt stål efter svejsning og håndtering af varme rør. Også velegnede til vedligeholdelse af rør og varmeanlæg.
Certifications: EN 388:2016 (4111X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Documents
Specifikationer
- Handske størrelse:11
- Farve:sort/fluorescerende gul
- Længde:240 - 280 mm
- Seq:04
- Manchet:Elastisk
- EN norm:EN 388 (4111X), EN 407 (X1XXXX)
- Cat. No.:112-5102
- Foringsmateriale:Bomuld
- Ambidextrous/Hånd-specifik:Hånd-specifik
- Model:Temp-Dex 710
- Overflade:Prikbelægning på håndflade og fingre
- Engangs/Genbrugelig:Genanvendelig
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



