Trykforseglede poser
400×500 mm
Katalog # SCAC2240
Leverandør: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
Gå til:
Product Details & Documents
PE, resealable, transparent, thickness 50 µm.
- Kan lukkes igen flere gange, er fleksibel og kan ikke rives i stykker
- Det gennemsigtige materiale gør, at indholdet er fuldt synligt
- Nem og enkel forsegling med vejledning på trykforseglingen
These bags are food-safe.
Specifikationer
- Dimensioner:400×500 mm
- Seq:28



