Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 22, blå, ETFE, 0,85×25 mm
Leverandør: TERUMO
Gå til:
Product Details & Documents
Dette IV-kateter findes i tre typer: Lige (EFTE), vinger (FEP) og vinger og injektionsport (FEP).
- Dets kateterspids er helt tilspidset for at sikre en smidig overgang fra nål til kateter
- Da materialet er stærkere end andre materialer, er der mindre sandsynlighed for spaltede spidser og peelback
- For næsten hver måler fås en obturator i samme farve som kateteret
- Obturatoren forhindrer thrombedannelse i lumen i kateteret, når infusionen afbrydes
Specifikationer
- Ø×L:0,85×25 mm
- Måler:G 22
- Farve:blå
- Beskrivelse:Straight cannulae
- Materiale:ETFE
- Seq:06



