Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 20, lyserød, ETFE, 1,10×51 mm
Katalog # TERUSR-OX2051C1
Leverandør: TERUMO
Gå til:
Product Details & Documents
Dette IV-kateter findes i tre typer: Lige (EFTE), vinger (FEP) og vinger og injektionsport (FEP).
- Dets kateterspids er helt tilspidset for at sikre en smidig overgang fra nål til kateter
- Da materialet er stærkere end andre materialer, er der mindre sandsynlighed for spaltede spidser og peelback
- For næsten hver måler fås en obturator i samme farve som kateteret
- Obturatoren forhindrer thrombedannelse i lumen i kateteret, når infusionen afbrydes
Specifikationer
- Ø×L:1,10×51 mm
- Måler:G 20
- Farve:lyserød
- Beskrivelse:Straight cannulae
- Materiale:ETFE
- Seq:13



