Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 18, grøn, ETFE, 51 mm, 1,30×51 mm
TERUSR-OX1851C1
: TERUMO
Dette IV-kateter findes i tre typer: Lige (EFTE), vinger (FEP) og vinger og injektionsport (FEP).
- Dets kateterspids er helt tilspidset for at sikre en smidig overgang fra nål til kateter
- Da materialet er stærkere end andre materialer, er der mindre sandsynlighed for spaltede spidser og peelback
- For næsten hver måler fås en obturator i samme farve som kateteret
- Obturatoren forhindrer thrombedannelse i lumen i kateteret, når infusionen afbrydes
- Ø×L:1,30×51 mm
- Måler:G 18
- Farve:grøn
- Beskrivelse:Straight cannulae
- Længde:51 mm
- Materiale:ETFE
- Seq:22
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



