Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 16, grå, ETFE, 51 mm, 1,70×51 mm
TERUSR-OX1651C1
: TERUMO
Dette IV-kateter findes i tre typer: Lige (EFTE), vinger (FEP) og vinger og injektionsport (FEP).
- Dets kateterspids er helt tilspidset for at sikre en smidig overgang fra nål til kateter
- Da materialet er stærkere end andre materialer, er der mindre sandsynlighed for spaltede spidser og peelback
- For næsten hver måler fås en obturator i samme farve som kateteret
- Obturatoren forhindrer thrombedannelse i lumen i kateteret, når infusionen afbrydes
- Ø×L:1,70×51 mm
- Måler:G 16
- Farve:grå
- Beskrivelse:Straight cannulae
- Længde:51 mm
- Materiale:ETFE
- Seq:24



