Intravenøst kateter, Surflo®
Straight cannulae, G 14, orange, ETFE, 64 mm, 2,15×64 mm
Katalog # TERUSR-OX1464C1
Leverandør: TERUMO
Gå til:
Product Details & Documents
Dette IV-kateter findes i tre typer: Lige (EFTE), vinger (FEP) og vinger og injektionsport (FEP).
- Dets kateterspids er helt tilspidset for at sikre en smidig overgang fra nål til kateter
- Da materialet er stærkere end andre materialer, er der mindre sandsynlighed for spaltede spidser og peelback
- For næsten hver måler fås en obturator i samme farve som kateteret
- Obturatoren forhindrer thrombedannelse i lumen i kateteret, når infusionen afbrydes
Specifikationer
- Ø×L:2,15×64 mm
- Måler:G 14
- Farve:orange
- Beskrivelse:Straight cannulae
- Længde:64 mm
- Materiale:ETFE
- Seq:29



