Rysteinkubator -til plader, PHMP
PHMP termoryster, EU-stik
Katalog # 444-0930
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
Gå til:
Product Details & Documents
Kompakte, mikroplade-termorystere med dobbelt varmesystem til brug sammen med to eller fire standard 4- eller 384-brøndsmikroplader for inkubation op til 60 eller 100 °C. Den dobbelte varme fra både platformen og det opvarmede låg giver en jævn temperatur, og forhindre kondensering. og sikrer fremragende ensartethed og reproducerbarhed. Det opvarmede låg minimerer også fordampningen. Den kraftige, men lydsvage motor sørger for reproducerbar omdrejning igennem hele hastighedsområdet, hvilket medfører ensartede udsving hen over den vibrerende platform og bidrager dermed til ensartetheden.
- Blandings- og inkubationsfasen er kombineret og reaktionstiderne bliver dermed reduceret
- Integreret timer, 1 min til 96 timer, med akustisk alarm, slukker automatisk
- Kan anvendes ved 4 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende) i en inkubator eller et kølerum
Complies with IEC61010 parts 1 and 2
Certifications: Overholder IEC61010, del 1 og 2
Caution: *RT = Ambient
Specifikationer
- Beskrivelse:PHMP termoryster, EU-stik
- Seq:01
- Temperature uniformity:±0,25 °C
- Orbit:2 mm
- B×D×H:265×250×125 mm
- Temperaturinterval:Ambient +5…60 °C
- Temperaturstabilitet:±0,1 °C
- Temperaturindstilling:+25...60 °C
- Speed setting:10 min⁻¹
- Cat. No.:444-0930
- Plads til antal mikroplader:2
- Hastighedsområde:250 - 1200 min⁻¹
- Vægt:7 kg
- Model:PHMP
- Heat-up time:RT*...37 °C: 12 min
- Display:2 line×16 character LCD



