Jars, with slip lid
90 mm, 40 mm
Katalog # SEMA3395
Leverandør: SEMADENI
Gå til:
Product Details & Documents
PS, clear
- Good chemical resistance
- Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:90 mm
- Højde:40 mm
- Seq:11



