Jars, with slip lid
120 mm, 66 mm
Katalog # SEMA2962
Leverandør: SEMADENI
Gå til:
Product Details & Documents
PS, clear
- Good chemical resistance
- Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:120 mm
- Højde:66 mm
- Seq:14



