VWR®, Ekssikatorplader
Porcelain, 90 mm
Katalog # 467-0100
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
Certifications: DIN 12911
Documents
VWRI467-0102_TDS_EN
Datablad
VWR® for rotary evaporation VWR® Glassware Solutions
Produktlitteratur
Specifikationer
- Ø:90 mm
- Model:Porcelain
- Seq:1



