Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PTFE

Slanger, PTFE

8,00 mm, 1,50 mm, 11,0 mm
Katalog # 228-1531
Leverandør:   Bohlender
Slanger, PTFE
Katalog # 228-1531
Leverandør:  Bohlender
Slanger, PTFE
Slanger, PTFE

8,00 mm, 1,50 mm, 11,0 mm

Price
728,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 m
Product Details & Documents

PTFE, hvid, semi-transparent.

  • Fremragende kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens, autoklaverbar
  • Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel

Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.

Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C

Documents

Specifikationer
  • Rør udv.Ø:
    11,0 mm
  • Rør int.Ø:
    8,00 mm
  • Vægtykkelse:
    1,50 mm
  • Seq:
    51
  • Cat. No.:
    228-1531
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.