Bægerglas, lav form
10 ml, 36 mm, 26 mm
Katalog # BOHLA136-04
Leverandør: Bohlender
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, with spout.
- Excellent chemical resistance
- Temperature resistant from –200 to +250 °C
- Flat bottom for good heat transfer, for example when used on regulated hotplates
Thick walled, with reinforced lip and exceptionally smooth inner walls to prevent contamination. Non stick. Low gas permeability.
Specifikationer
- Udv.Ø:26 mm
- Kapacitet:10 ml
- Højde:36 mm
- Seq:03
Accessories
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #Til brug medTilgængelighedPrice



