Swabs
Sterile swabs, Aluminium/bomuld, 0,9 mm, 150 mm, +
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Product Details & Documents
Sterile swabs for samples that do not require a transport container.
Certifications: IVD.
Emballering: Individual peel pouches.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Ø:0,9 mm
- Steril:+
- Beskrivelse:Sterile swabs
- Længde:150 mm
- Seq:001
- Skaft/hoved:Aluminium/bomuld



