Vandbade, isoleret rustfrit stål
Bad i rustfrit stål, ≤200 °C, 3,5 L, 135×240×150 mm
Katalog # 461-0545
Leverandør: LAUDA
Gå til:
Product Details & Documents
Isoleret rustfrit stål bade, som kan anvendes op til 200 ° C. Den ydre kappe er lavet af en pulverlakeret stålplade. Alle bade er udstyret med en indbygget udloebshane. Disse robust bade fås i høj kvalitet fås i forskellige størrelser og kan kombineret med Lauda neddypningstermostater eller termostaterr fra andre producenter.
Specifikationer
- Temperaturområde:≤200 °C
- Kapacitet:3,5 L
- Bad B×D×H:135×240×150 mm
- Model:Bad i rustfrit stål



