Vandbade, isoleret rustfrit stål
Bad i rustfrit stål, ≤200 °C, 25 L, 300×505×200 mm
Katalog # 461-0549
Leverandør: LAUDA
Gå til:
Product Details & Documents
Isoleret rustfrit stål bade, som kan anvendes op til 200 ° C. Den ydre kappe er lavet af en pulverlakeret stålplade. Alle bade er udstyret med en indbygget udloebshane. Disse robust bade fås i høj kvalitet fås i forskellige størrelser og kan kombineret med Lauda neddypningstermostater eller termostaterr fra andre producenter.
Specifikationer
- Temperaturområde:≤200 °C
- Kapacitet:25 L
- Bad B×D×H:300×505×200 mm
- Model:Bad i rustfrit stål
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



