Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Racks til cryobokse

6 (2×3), 130 mm, 140×420×268 mm
Katalog # 479-0845
Leverandør:   TENAK
Racks til cryobokse
Katalog # 479-0845
Leverandør:  TENAK
Racks til cryobokse
Racks til cryobokse

6 (2×3), 130 mm, 140×420×268 mm

Price
1.400,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Rustfrit stål, udtrækshylde.

  • Glidende skuffer
  • Kan bruges til alle fryser mærker
  • Til bokse 130mm høje

For upright freezers. The racks are specially designed for use with boxes for centrifuge tubes. Boxes with exterior dimensions up to H×W 132×137 mm, the length can in principle be as long as the shelf.

 : Leveres uden cryobokse

Specifikationer
  • Rum:
    6 (2×3)
  • B×D×H udv.:
    140×420×268 mm
  • Seq:
    01
  • Cryobox højde:
    130 mm