Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks til cryobokse

Racks til cryobokse

12 (3×4), 130 mm, 140×558×401 mm
Katalog # 479-0847
Leverandør:   TENAK
Racks til cryobokse
Katalog # 479-0847
Leverandør:  TENAK
Racks til cryobokse
Racks til cryobokse

12 (3×4), 130 mm, 140×558×401 mm

Price
1.590,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Rustfrit stål, udtrækshylde.

  • Glidende skuffer
  • Kan bruges til alle fryser mærker
  • Til bokse 130mm høje

For upright freezers. The racks are specially designed for use with boxes for centrifuge tubes. Boxes with exterior dimensions up to H×W 132×137 mm, the length can in principle be as long as the shelf.

Bestillingsoplysninger: Leveres uden cryobokse

Specifikationer
  • Rum:
    12 (3×4)
  • B×D×H udv.:
    140×558×401 mm
  • Seq:
    03
  • Cryobox højde:
    130 mm