Centrifugerør, Kartell
13 ml, 16×108 mm
Katalog # 525-0475
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, konisk bund, autoklaverbar.
- Transparent, fremragende kemisk resistens
- Kan modstå temperaturer op til 120 °C
Documents
KART2300_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Ø×L:16×108 mm
- Kapacitet:13 ml



