Accessories for centrifuges
Adapter for 12×1,1 - 1,4 ml tubes (8×66 mm)
Katalog # HETT5278
Leverandør: Hettich
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Adapter for 12×1,1 - 1,4 ml tubes (8×66 mm)
- Seq:23
- Cat. No.:HETT5278
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



