Membranfiltre, type 184
184, 0,45 µm, 50 mm, +
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Regeneret cellulose, hydrofile membranfiltre. Til filtrering af organiske opløsningsmidler. Velegnet til partikelfjernelse fra vandige opløsninger op opløsningsmidler. Lav adsorption.
* Steril
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Ø:50 mm
- Porestørrelse:0,45 µm
- Steril:+
- Model:184
- Seq:06
- Tykkelse:170 µm
- Cat. No.:SART18406-50-ACN
- Max. temperature:180 °C
- Flowhastighed for vand:30 ml/min/cm² (1 bar)
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



