Basic fugtmålere, MB series
Moisture analyser, MB25
Katalog # 611-3870
Leverandør: OHAUS
Gå til:
Product Details & Documents
Providing accurate and reproducible results at either 0,1% or 0,05% readability.
- Ingen menu - du skal blot indstille tørreparametrene tid og temperatur
- MB 23 har IR opvarmning uden glaskomponenter, som gør den velegnet til glasfri miljøer
- Ekstremt kompakt og nemt at adskille og rengøre
Til fødevarer, spildevand, råvarekontrol, dyrefoder applikationer.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummermb23_25 OHAU80252470
Images 360
OHAU80252470_TDS_EN
Datasheet
Ohaus MB23 MB25
Product Literature
Specifikationer
- Model:MB25
- Beskrivelse:Moisture analyser
- Seq:002
- Tidsindstilling:1 - 99 minutter, 30 sekunds intervaller til 60 minutter
- B×D×H:170×130×280 mm
- Temperaturinterval:50...160 °C
- Fugtighedsområde:0,01 – 100
- Reproducerbarhed:Std. Dev. 0,2% (3 g); 0,05% (10 g)
- Pan size:Ø 90 mm
- Viste resultater:% fugt eller % fast stof eller vægt (g), tid, temperatur
- Cat. No.:611-3870
- Aflæsning:1 mg/ 0,01 %
- Kapacitet:110 g
- Vægt:2 kg
- Varmeenhedstype:Halogen
- Display:Brugertilpasset baggrundsbelyst LCD
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Impact printer with printer cables (611-2571 and 611-2572), EU/UK plugsImpact printer with printer cables (611-2571 and 611-2572), EU/UK plugs611-2573Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 6.990,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Glasfiber filter
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prøveskåle, genanvendelige
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Printer cable kit (STP103) for MB series, Discovery, Adventurer™ Pro, Pioneer™ and Defender™ models with ABS indicator (D31P and D51P)Printer cable kit (STP103) for MB series, Discovery, Adventurer™ Pro, Pioneer™ and Defender™ models with ABS indicator (D31P and D51P)611-2541Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 974,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Temperaturkalibreringssæt
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



