Basic fugtmålere, MB series
Moisture analyser, MB23
611-3869
: OHAUS
Providing accurate and reproducible results at either 0,1% or 0,05% readability.
- Ingen menu - du skal blot indstille tørreparametrene tid og temperatur
- MB 23 har IR opvarmning uden glaskomponenter, som gør den velegnet til glasfri miljøer
- Ekstremt kompakt og nemt at adskille og rengøre
Til fødevarer, spildevand, råvarekontrol, dyrefoder applikationer.
Documents
- Model:MB23
- Beskrivelse:Moisture analyser
- Seq:001
- Tidsindstilling:1 - 99 minutter, 30 sekunds intervaller til 60 minutter
- B×D×H:170×130×280 mm
- Temperaturinterval:50...160 °C
- Fugtighedsområde:0,01 – 100
- Reproducerbarhed:Std. Dev. 0,3% (3 g); 0,02% (10 g)
- Pan size:Ø 90 mm
- Viste resultater:% fugt eller % fast stof eller vægt (g), tid, temperatur
- Cat. No.:611-3869
- Aflæsning:1 mg/ 0,01 %
- Kapacitet:110 g
- Vægt:2 kg
- Varmeenhedstype:IR
- Display:Brugertilpasset baggrundsbelyst LCD
Accessories
- Beskrivelse
- 611-2573Impact printer with printer cables (611-2571 and 611-2572), EU/UK plugs1 * 1 Items - 6.990,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- 611-2541Printer cable kit (STP103) for MB series, Discovery, Adventurer™ Pro, Pioneer™ and Defender™ models with ABS indicator (D31P and D51P)1 * 1 Items - 974,00 kr
- Beskrivelse



