Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type

VWR®, Bægerglas, lav type

250 ml, 80 mm, 65 mm
Katalog # 213-0293
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
Katalog # 213-0293
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type

250 ml, 80 mm, 65 mm

Price
715,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

18/8 rustfrit stål.

  • Robust og holdbar
  • Fremragende resistens mod varme
  • Glat overflade, som giver hurtig og let rengøring

En komplet serie metalbægre til mange opgaver i laboratoriet. Kan bruges med ætsende materialer. Fås også med kant eller tud samt med eller uden håndtag.

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    65 mm
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    80 mm
  • Seq:
    09
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.