Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Bægerglas, lav type

VWR®, Bægerglas, lav type

1000 ml, 130 mm, 100 mm
Katalog # 213-0288
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
Katalog # 213-0288
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Bægerglas, lav type
VWR®, Bægerglas, lav type

1000 ml, 130 mm, 100 mm

Price
1.360,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

18/8 rustfrit stål.

  • Robust og holdbar
  • Fremragende resistens mod varme
  • Glat overflade, som giver hurtig og let rengøring

En komplet serie metalbægre til mange opgaver i laboratoriet. Kan bruges med ætsende materialer. Fås også med kant eller tud samt med eller uden håndtag.

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    100 mm
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    130 mm
  • Seq:
    18
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.