Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Objektglas med fordybning

Objektglas med fordybning

Objektglas med reaktionsbrønde, hvid, 3, 14 mm
Katalog # MARI1216492
Leverandør:   MARIENFELD
Objektglas med fordybning
Katalog # MARI1216492
Leverandør:  MARIENFELD
Objektglas med fordybning
Objektglas med fordybning

Objektglas med reaktionsbrønde, hvid, 3, 14 mm

Price
998,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents

Cavity slides for diagnosis with well wettable reaction wells and frosted marking area of 20 mm at one end.

  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents

Documents

Specifikationer
  • Ant. brønde:
    3
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Objektglas med reaktionsbrønde
  • Seq:
    11
  • Brønd Ø:
    14 mm