Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

UWL robuste sigteapparater

Vådsigtning, UWL 400 N, CH-stik
Katalog # 510-0972
UWL robuste sigteapparater
Katalog # 510-0972
Leverandør:  
UWL robuste sigteapparater
UWL robuste sigteapparater

Vådsigtning, UWL 400 N, CH-stik

Discontinued
Product Details & Documents

Til testsigter op til 400 mm diameter eller firkantsigter op til 500×500 mm. UWL 400 er en effektiv testsigteryster, der opnår optimale resultater ved store fodermængder. Den skaber en tredimensionel sigtevirkning og er specielt designet til grovkornede produkter. UWL 400 T er velegnet til tørsigtning; UWL 400 N er velegnet til vådsigtning, og UWL 400 H er velegnet til firkantede testsigter med ramme af bøgetræ.

  • Separat styregear, mulighed for montering på væg
  • Rotationshastighed: 1500 o/min
  • Timerfunktion: 0 - 599 minutter
  • Maks. belastning: 50 kg (20 kg sigtemateriale)
  • Lydemission: 70 dBA

 : Følger som standard med hver ryster: Modeller med enten "Classic"-spændesystem eller HAVER "TwinNut"-system er forsynet med 2×620 mm styrestænger og 2 riflede møtrikker med styr, dæksel med inspektionsvindue, vand-sprøjtediffuser til modeller til vådsigtning på modellen UWL 400 N og særlig anordning til rammer i bøg på modellen UWL 400 H.

Specifikationer
  • Seq:
    16
  • Model:
    UWL 400 N, CH-stik
  • Ansøgning:
    Vådsigtning
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reduction pieces for test sieves Ø 350 mm
    Reduction pieces for test sieves Ø 350 mm
    HAVE205323775
    UWL 400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.270,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reduction pieces with discharge nozzle, Ø 300 mm
    Reduction pieces with discharge nozzle, Ø 300 mm
    HAVE205323751
    UWL 400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.960,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Reduction pieces for test sieves Ø 200 mm
    Reduction pieces for test sieves Ø 200 mm
    HAVE205323652
    UWL 400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 7.330,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Special appliance for test seive, Ø 450 mm
    Special appliance for test seive, Ø 450 mm
    HAVE206515841
    UWL 400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 28.990,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Cover
    Cover
    HAVE205323508
    EML 450 digital plus
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.240,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Cover with wide spreading spray diffuser
    Cover with wide spreading spray diffuser
    HAVE205323744
    EML 450 digital plus
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.020,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm) 
    Cover with inspection glass (Ø 400/300 mm) 
    HAVE205323720
    UWL 400 HAVER test sieve shaker
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.910,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.