VWR®, Centrifugerør, høj ydeevne
15 ml, Skruelåg, Sterile, Fladt skruelåg, 50/pose, 10 poser/kasse
Supplier: VWR Collection
VWR®, Centrifugerør, høj ydeevne
Catalog # 525-0400
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, conical, with purple HDPE flat cap and integral sealing or plug-style cap and deep sealing area.
- Certificeret pyrogenfri, ikke-cytotoksisk og nukleasefri
- Låg fås i 2 typer: Flade skruelåg med glat overflade til yderligere mærkater eller forseglingslåg til sikker forsegling, når der anvendes rystere og vandrette inkubatorer
- Letlæselige sorte inddelinger og hvide skrivefelter på siden for permanent kodning
- Kan anvendes til opbevaring og frysning af prøver ved temperaturer ned til –80 °C
- Kan centrifugeres op til 12500×g
- Bæredygtigt design baseret på jomfruelige harpikser
Disse fritstående rør med konisk bund til engangsbrug er ekstremt alsidige og kan anvendes til både rutineopgaver og højhastighedscentrifugering. Rack-pakkede rør er pakket i autoklaverbare racks, der kan fryses og genanvendes. Rørene er steriliseret vha. gammastråling (bortset fra fritstående rør i poser eller bulk). Rør og låg kan autoklaveres og fryses.
Packaging: Autoklaverbare racks i bulk, i poser eller på plastik.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCentrifugation Solutions from Avantor VWR for Cell Culture
Product Literature
Specifications
- Lukkestørrelse:Skruelåg
- Pakket:50/pose, 10 poser/kasse
- Model:Sterile
- Version:Fladt skruelåg
- Kapacitet:15 ml
- Seq:01
- Cat. No.:525-0400
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning|Bæredygtig emballage



