Måleglas
100 ml, 1 ml, 260 mm, 0,5 ± ml
Katalog # 612-3363
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse A.
- Kalibreret til indhold 'In', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
- Sekskantet plastfod og beskyttelseskrave
- Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Produktlitteratur
Specifikationer
- Kapacitet:100 ml
- Højde:260 mm
- Seq:04
- Inddeling:1 ml
- Tolerance:0,5 ± ml



