Måleglas
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,25 ± ml
Katalog # 612-3361
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse A.
- Kalibreret til indhold 'In', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
- Sekskantet plastfod og beskyttelseskrave
- Kort linje, blå gradueringer
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerHirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Produktlitteratur
Specifikationer
- Kapacitet:25 ml
- Højde:170 mm
- Seq:02
- Inddeling:0,5 ml
- Tolerance:0,25 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



