3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien
Platformryster med tredimensionel roterende bevægelse, designet til homogen blanding, ideel til fordeling af celler eller opløste stoffer, forberedelse af objektglas og elektroforesegeler, kulturplader og Erlenmeyer-kolber. Polymax 2040 er velegnet til store kar og dyrkningsplader. Enhederne har analoge drejeknapper til justering af bølgefrekvens og tid.
- Modulsystem: Polymax 1040 kan kombineres med Incubator 1000 og en flad eller høj hætte
- Timerfunktion med akustisk signal muliggør en procestid på op til 120 minutter
- Valg af enheder med fast hældning på 5° eller 10° vinkel
- Polymax 1040 har elektronisk hastighedsstyring, Polymax 2040 har digital
- Ideel til brug under kontrollerede forhold, kan anvendes ved 0 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum
IP protection class according to DIN EN 60529: Polymax 1040; IP 40, Polymax 2040; IP 20
: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: Polymax 1040 IP 40, Polymax 2040 IP 20
: Supplied with non-slip rubber mat, please order required accessories separately. Accessories for Polymax 1040 are category D, and Polymax 2040 accessories are category E, see entry for 'Accessories for Heidolph shakers' towards the end of the orbital shakers section. Please contact your local Avantor office for further details.
- Beskrivelse:Polymax 1040 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 10°, CH-stik
- Seq:06
- Cat. No.:444-1482
- Indgangseffekt:115 W
- B×D×H:320×375×195 mm
- Hastighed:2 - 50 min⁻¹
- Vægt:8 kg
- Model:Polymax 1040, 10° vinkel
- Platform B×D:290×258 mm
- Vinkel:5° or 10° (fixed, depending on model)
- Max. load:5 kg
- Rystebevægelse:Bølge
Accessories
- BeskrivelseTil
- 444-1121Skilletragteklemme til perforeret platform 2000, giver plads til maks. 2x2000 ml klemmerE1 * 1 Items - 2.060,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- 444-1451Ramme til Tension roller /Uden ruller til fastgørelse af glasvarerE1 * 1 Items - 1.720,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- 444-0003Holder med flere etager, omfatter perforeret platform 2000 og 4 støttestængerE1 * 1 Items - 3.110,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- HEID23-03-08-02-38Rubber sheet (SMG 10xx)Duomax 1030, Polymax 1040, Promax 1020 and Unimax 10101 * 1 Items - 463,00 kr
- BeskrivelseTil
- BeskrivelseTil
- HEID23-03-08-02-26Rubber sheet (SMG 20xx)Polymax 2040, Promax 2020 and Unimax 20101 * 1 Items - 507,00 kr



