Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien

3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien

Polymax 1040 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 5°, CH-stik
Katalog # 444-1481
3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien
Katalog # 444-1481
Leverandør:  
3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien
3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien

Polymax 1040 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 5°, CH-stik

Product Details & Documents

Platformryster med tredimensionel roterende bevægelse, designet til homogen blanding, ideel til fordeling af celler eller opløste stoffer, forberedelse af objektglas og elektroforesegeler, kulturplader og Erlenmeyer-kolber. Polymax 2040 er velegnet til store kar og dyrkningsplader. Enhederne har analoge drejeknapper til justering af bølgefrekvens og tid.

  • Modulsystem: Polymax 1040 kan kombineres med Incubator 1000 og en flad eller høj hætte
  • Timerfunktion med akustisk signal muliggør en procestid på op til 120 minutter
  • Valg af enheder med fast hældning på 5° eller 10° vinkel
  • Polymax 1040 har elektronisk hastighedsstyring, Polymax 2040 har digital
  • Ideel til brug under kontrollerede forhold, kan anvendes ved 0 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum

IP protection class according to DIN EN 60529: Polymax 1040; IP 40, Polymax 2040; IP 20

Certifications: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: Polymax 1040 IP 40, Polymax 2040 IP 20

Delivery information: Supplied with non-slip rubber mat, please order required accessories separately. Accessories for Polymax 1040 are category D, and Polymax 2040 accessories are category E, see entry for 'Accessories for Heidolph shakers' towards the end of the orbital shakers section. Please contact your local Avantor office for further details.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Polymax 1040 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 5°, CH-stik
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    444-1481
  • Indgangseffekt:
    115 W
  • B×D×H:
    320×375×195 mm
  • Hastighed:
    2 - 50 min⁻¹
  • Vægt:
    8 kg
  • Model:
    Polymax 1040, 5° vinkel
  • Platform B×D:
    290×258 mm
  • Vinkel:
    5° or 10° (fixed, depending on model)
  • Max. load:
    5 kg
  • Rystebevægelse:
    Bølge
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Skilletragteklemme til perforeret platform 2000, giver plads til maks. 2x2000 ml klemmer
    Skilletragteklemme til perforeret platform 2000, giver plads til maks. 2x2000 ml klemmer
    444-1121
    E
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 4 tragte, 50/100 ml
    Holder til maks. 4 tragte, 50/100 ml
    444-1371
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Ramme med 2 fjederruller
    Ramme med 2 fjederruller
    444-1351
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.520,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Enkelt spændingsvalse til 444-1351
    Enkelt spændingsvalse til 444-1351
    444-1352
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 524,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 22 Erlenmeyerkolber, 25 ml
    Holder til maks. 22 Erlenmeyerkolber, 25 ml
    444-1361
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.470,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 14 Erlenmeyerkolber, 50 ml
    Holder til maks. 14 Erlenmeyerkolber, 50 ml
    444-1362
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.860,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 9 Erlenmeyerkolber, 100 ml
    Holder til maks. 9 Erlenmeyerkolber, 100 ml
    444-1363
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.830,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 5 Erlenmeyerkolber, 250 ml
    Holder til maks. 5 Erlenmeyerkolber, 250 ml
    444-1364
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 2 Erlenmeyerkolber, 1000 ml
    Holder til maks. 2 Erlenmeyerkolber, 1000 ml
    444-1366
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.160,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til maks. 4 Erlenmeyerkolber, 500 ml
    Holder til maks. 4 Erlenmeyerkolber, 500 ml
    444-1365
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.900,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Perforeret platform 1000
    Perforeret platform 1000
    229-0622
    D
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Ramme til Tension roller /Uden ruller til fastgørelse af glasvarer
    Ramme til Tension roller /Uden ruller til fastgørelse af glasvarer
    444-1451
    E
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.720,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Perforeret platform 2000
    Perforeret platform 2000
    444-1453
    E
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.750,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder med flere etager, omfatter perforeret platform 2000 og 4 støttestænger
    Holder med flere etager, omfatter perforeret platform 2000 og 4 støttestænger
    444-0003
    E
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.110,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Enkelt spændingsvalse til 444-1451
    Enkelt spændingsvalse til 444-1451
    444-1452
    E
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 559,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Rubber sheet (SMG 10xx)
    Rubber sheet (SMG 10xx)
    HEID23-03-08-02-38
    Duomax 1030, Polymax 1040, Promax 1020 and Unimax 1010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 463,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Rubber plate for universal adapter
    Rubber plate for universal adapter
    HEID23-03-08-02-01
    Reax 2 and Polymax
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 149,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Rubber sheet (SMG 20xx)
    Rubber sheet (SMG 20xx)
    HEID23-03-08-02-26
    Polymax 2040, Promax 2020 and Unimax 2010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 507,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.