Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Bevaringssystem, Cryoinstant

Cryoinstant, rød, 50
  822071ZA
Bevaringssystem, Cryoinstant
  822071ZA
 :  
Bevaringssystem, Cryoinstant
Bevaringssystem, Cryoinstant

Cryoinstant, rød, 50

 :  
 
1.640,00 kr
   
1 * 50 Items
 

Mikrobiologiske laboratorier har behov for en enkelt procedure til at opretholde vigtige mikroorganismer i stedet for gentagen sub-kultivering, der resulterer i kontaminerede kulturer, tab af levedygtighed og endnu værre tab af originale egenskaber ved introduktion af biokemiske og genetiske ændringer. Cryoinstant består af 25 porøse beads i et rør fyldt med en bouillon indeholdende glycerol. Mikroorganismerne vil binde sig til den porøse overflade på beads'ene. Den overskydende bouillon suges fra, hvorefter rørene opbevares ved ned til –70 °C i en fryser.

  • Hurtigt og letanvendeligt
  • Farvekodet
  • Opbevaring ned til –70 °C
  • Kvalitetskontrolleret for fertilitet og sterilitet

 : Cryoinstant er pakket i pakker med 50 rør på 2 ml.

 

 

  • Pakn:
    50
  • Beskrivelse:
    Cryoinstant, rød
  • Cat. No.:
    822071ZA
  • Shelf life:
    1440