Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien

3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien

Polymax 2040 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 10°, CH-stik
Catalog # 444-1475
3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien
Catalog # 444-1475
Supplier:  
3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien
3-dimensionelle rysteplatforme, Polymax-serien

Polymax 2040 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 10°, CH-stik

Product Details & Documents

Platformryster med tredimensionel roterende bevægelse, designet til homogen blanding, ideel til fordeling af celler eller opløste stoffer, forberedelse af objektglas og elektroforesegeler, kulturplader og Erlenmeyer-kolber. Polymax 2040 er velegnet til store kar og dyrkningsplader. Enhederne har analoge drejeknapper til justering af bølgefrekvens og tid.

  • Modulsystem: Polymax 1040 kan kombineres med Incubator 1000 og en flad eller høj hætte
  • Timerfunktion med akustisk signal muliggør en procestid på op til 120 minutter
  • Valg af enheder med fast hældning på 5° eller 10° vinkel
  • Polymax 1040 har elektronisk hastighedsstyring, Polymax 2040 har digital
  • Ideel til brug under kontrollerede forhold, kan anvendes ved 0 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum

IP protection class according to DIN EN 60529: Polymax 1040; IP 40, Polymax 2040; IP 20

Certifications: IP beskyttelsesklasse ifølge DIN EN 60529: Polymax 1040 IP 40, Polymax 2040 IP 20

Delivery information: Supplied with non-slip rubber mat, please order required accessories separately. Accessories for Polymax 1040 are category D, and Polymax 2040 accessories are category E, see entry for 'Accessories for Heidolph shakers' towards the end of the orbital shakers section. Please contact your local Avantor office for further details.

Documents

Specifications
  • Beskrivelse:
    Polymax 2040 rysteapparat med vuggende bevægelse, vinkel 10°, CH-stik
  • Seq:
    12
  • Cat. No.:
    444-1475
  • Indgangseffekt:
    115 W
  • B×D×H:
    426×435×208 mm
  • Hastighed:
    2,5 - 50 min⁻¹
  • Vægt:
    16 kg
  • Model:
    Polymax 2040, 10° vinkel
  • Platform B×D:
    390×340 mm
  • Vinkel:
    5° or 10° (fixed, depending on model)
  • Max. load:
    10 kg
  • Rystebevægelse:
    Bølge
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1121
    Skilletragteklemme til perforeret platform 2000, giver plads til maks. 2x2000 ml klemmer
    E
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1371
    Holder til maks. 4 tragte, 50/100 ml
    D
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1351
    Ramme med 2 fjederruller
    D
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.520,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1352
    Enkelt spændingsvalse til 444-1351
    D
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 524,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1361
    Holder til maks. 22 Erlenmeyerkolber, 25 ml
    D
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.470,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1362
    Holder til maks. 14 Erlenmeyerkolber, 50 ml
    D
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.860,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1363
    Holder til maks. 9 Erlenmeyerkolber, 100 ml
    D
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.830,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1364
    Holder til maks. 5 Erlenmeyerkolber, 250 ml
    D
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1366
    Holder til maks. 2 Erlenmeyerkolber, 1000 ml
    D
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 2.160,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1365
    Holder til maks. 4 Erlenmeyerkolber, 500 ml
    D
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.900,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 229-0622
    Perforeret platform 1000
    D
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1451
    Ramme til Tension roller /Uden ruller til fastgørelse af glasvarer
    E
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.720,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1453
    Perforeret platform 2000
    E
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 1.750,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-0003
    Holder med flere etager, omfatter perforeret platform 2000 og 4 støttestænger
    E
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 3.110,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • 444-1452
    Enkelt spændingsvalse til 444-1451
    E
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 559,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • HEID23-03-08-02-38
    Rubber sheet (SMG 10xx)
    Duomax 1030, Polymax 1040, Promax 1020 and Unimax 1010
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 463,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • HEID23-03-08-02-01
    Rubber plate for universal adapter
    Reax 2 and Polymax
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 149,00 kr

Product Information

  • Catalog #
    Beskrivelse
    Til
    Availability
    Price
  • HEID23-03-08-02-26
    Rubber sheet (SMG 20xx)
    Polymax 2040, Promax 2020 and Unimax 2010
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 507,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.