Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable cuvettes

Disposable cuvettes

Rectangular cell, Rektangulær, 3,5 ml, 10 mm, PS
Katalog # VARI6610018800
Leverandør:   VARIAN
Disposable cuvettes
Katalog # VARI6610018800
Leverandør:  VARIAN
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes

Rectangular cell, Rektangulær, 3,5 ml, 10 mm, PS

Price
1.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cells for optimum optical performance in any application.

Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Model:
    Rektangulær
  • Volumen:
    3,5 ml
  • Vinduesmateriale:
    PS
  • Beskrivelse:
    Rectangular cell
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cellefod
    Cellefod
    VARI110648190
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Celleholder-fod
    Celleholder-fod
    VARI10048100
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard celleholder (10 mm) inkl. celleløfter og cellehøjdejusteringsskrue
    Standard celleholder (10 mm) inkl. celleløfter og cellehøjdejusteringsskrue
    VARI110260190
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Mikrocelleholder
    Mikrocelleholder
    VARI110645090
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    VARI210125300
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 8.790,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnetomrørerstave, 7×2 mm
    Magnetomrørerstave, 7×2 mm
    VARI6610018900
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 638,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnetomrørerstav, PTFE
    Magnetomrørerstav, PTFE
    VARI7418000400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 376,00 kr