384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
384 brøndsplade, steril, med låg, 25 pr. pose, klar, 384, +
Katalog # 738-0164
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
Katalog # 738-0164
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PS. Beregnet til DNA-biblioteker og screeninganvendelser med store produktionsmængder Klare plader egnet til kolorimetriske analyser og opbevaring af prøver, hvide plader til luminescensanalyser og sorte plader til fluorescensanalyser.
- Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
- Flat bottom wells for optical reading
- Standard footprint compatible with automated handling systems
- Working range: 10 - 100 µl per well
- Clear plates available sterile or non sterile
Ydermål: 128×86 mm
Total brøndvolumen: 120 μl
Total well volume: 120 µl
Specifikationer
- Ant. brønde:384
- Steril:+
- Farve:klar
- Beskrivelse:384 brøndsplade, steril, med låg, 25 pr. pose
- Seq:03
- Cat. No.:738-0164
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



