Batterier
Rechargable NiMH Power ACCU™, Micro AAA/HR03, 1,2 V, 800 mAh
Katalog # 139-0602
Leverandør: VARTA GERAETEBATTERIE
Gå til:
Product Details & Documents
Høj kapacitet med lange driftstider pr. opladning. Kræver ikke en speciel oplader.
- Kan genoplades op til 1000 gange
Specifikationer
- Model:Micro AAA/HR03
- Spænding:1,2 V
- Kapacitet:800 mAh
- Beskrivelse:Rechargable NiMH Power ACCU™
- Seq:02



