Robot-spidser til Beckman®
916-261, 50 µl, +, -, Transparent, 10 racks, 96 pr. stk.
Catalog # 736-0617
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Robot-spidser til Beckman®
Catalog # 736-0617
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Højkvalitetsspidser, som er testet på den arbejdsstation, de er skabt til, for at sikre kompatibilitet og god pasform. Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, RNA, pyrogener og ATP.
- PP, transparent
- Spidser med ART® filtre: eliminerer enhver risiko for krydskontamination mellem prøverne; designet til opgaver med DNA, RNA samt radioaktive og infektiøse prøver
- Spidser med lav retention: hydrofobe spidser, som tilbageholder mindre prøvemateriale, hvilket mindsker reagensspild og samtidigt øger resultaternes reproducerbarhed betydeligt
- Sterile spidser: steriliseret ved gammastråling
Caution: * Requires adapter 3772 only available directly from Molecular BioProducts.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Pakket:10 racks, 96 pr. stk.
- Steril:+
- Volumen:50 µl
- Spidstype:916-261
- Spits farge:Transparent
- Filter:-
- Cat. No.:736-0617
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



