Pipettespidser, Finntip™ Flex
100 - 1000 µl, -, 87 mm, blå, 1 rack med 96 + 16 refills, 96 pr. stk.
Katalog # 613-0813
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Pipettespidser, Finntip™ Flex
Katalog # 613-0813
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Denne nye generation af spidser giver brugeren større fleksibilitet.
- Højkvalitets-PP, autoklaverbar
- Ergonomisk tyndvægget spids
- Kræver minimal kraft til påsætning og afskydning
- Skridsikkert rack med hængslet låg
- Brugervenligt genopfyldningssystem
: Fås løse, i racks, i et startsæt (1 rack á 96 + 16 / 20 refills á 96) eller et refill-sæt (16 / 20 refills á 96).
10 ml: Fås løse.
Specifikationer
- Farvekode:blå
- Pakket:1 rack med 96 + 16 refills, 96 pr. stk.
- Steril:-
- Volumen:100 - 1000 µl
- Længde:87 mm
- Cat. No.:613-0813
- Miljøcertificering:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



