Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Rysteapparat, HS 260

HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik
  444-2328
Rysteapparat, HS 260
  444-2328
 :  
Rysteapparat, HS 260
Rysteapparat, HS 260

HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik

 

Kompakte flade shakere med elektronisk justering af hastighed og timer. Kontrolmodel har en RS232/analog grænseflade og integreret slutpunktspositionering til automatiseret robotstyret prøveudtagning, og alle funktioner kan styres og dokumenteres med valgfri labworldsoft®-software.

  • Kontinuerlig drift eller timerdrift: basismodel fra 5 til 50 min, kontrolmodel 0 til 599 min
  • Basismodel har LED-display for hastigheds- og tidsjustering, kontrolmodellen har digitalt display for hastigheds-, tids- og driftstilstanden
  • Kan anvendes ved 5 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21

 : IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21

 : Ryster HS 260 basis/kontrol kan rumme maksimalt 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 eller 9×500 ml kolber.

 : Leveres uden tilbehør. Ønsket tilbehør skal bestilles separat.

 
  • Beskrivelse:
    HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, CH-stik
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    444-2328
  • B×D×H:
    360×420×100 mm
  • Hastighedsområde:
    10 - 300 min⁻¹
  • Vægt:
    8,8 kg
  • Slag:
    20 mm
  • Model:
    HS 260 control
  • Max. load:
    7,5 kg
  • Rystebevægelse:
    Reciprok
  • Display:
    Digital hastigheds/timer/funktion
  • Motoreffekt input/output:
    45/10 W
Accessories

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 444-2778
    Holder til skilletragt
       
    1 * 1 Items - 6.130,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 444-2776
    Beslag til fastgørelsesklemme (330×330×24 mm), leveres uden klemmer
       
    1 * 1 Items - 1.540,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-2534
    Fastgørelsesklemme
    200/250 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 499,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 444-2775
    Universalholder (425×335×135 mm)
       
    1 * 1 Items - 5.930,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-0674
    Fastgørelsesklemme
    1000 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 499,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 444-2777
    Skålholder (410×370×32 mm)
       
    1 * 1 Items - 1.300,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-2532
    Fastgørelsesklemme
    50 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 268,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-2531
    Fastgørelsesklemme
    25 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 268,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-2533
    Fastgørelsesklemme
    100 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 268,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-2535
    Fastgørelsesklemme
    500 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 499,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • IKAA3030501
    Clamping roll, length 335 mm
       
    1 * 1 Items - 408,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 441-2333
    Cable for labworldsoft®
       
    1 * 1 Items - 459,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • IKAA20125567
    Adjustable testtube rack variable
       
    1 * 1 Items - 2.710,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
       
    1 * 1 Items - 104.110,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 444-0521
    Universal adhesive mat, STICKMAX, (W×D): 200×200 mm, max. speed 300 rpm
       
    1 * 1 Items - 551,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • IKAA2700700
    Cable PC 2.1, length 5 m, for connecting the thermostat vpc control to a PC (9 pin interface)
       
    1 * 1 Items - 176,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
       
    1 * 1 Items - 45.630,00 kr