Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC-flasker, DURAN®

HPLC-flasker, DURAN®

500 ml, 86 mm, 176 mm, GL 45
Katalog # 215-2064
Leverandør:   DWK Life Sciences
HPLC-flasker, DURAN®
Katalog # 215-2064
Leverandør:  DWK Life Sciences
HPLC-flasker, DURAN®
HPLC-flasker, DURAN®

500 ml, 86 mm, 176 mm, GL 45

Price
1.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar med blåt PP-skruelåg.

  • Tilslutning af forskellige slangediametre (1,6 og 3,2 mm) og sterile trykudligningssæt er mulig
  • Ubrugte porte kan forsegles med slukningsforseglinger af silikone
  • Trykfast, overholder DIN ISO 1595

Typiske anvendelser: sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system (formindsket fordampning) Med letlæselig skala og stort skrivefelt for nem mærkning. Et komplet system, der består af en DURAN® tryk plus laboratorieflaske med 4-port-skruelåg; fire gevindtilslutninger (sort, M8-gevind) og silikoneforseglinger.

Med trykt sporingskode (batchidentifikation).

Documents

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    86 mm
  • Gevind:
    GL 45
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Højde:
    176 mm
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sæt med reservedele til HPLC-skruelåg (4× M8 skruelåg, 12× silikonepakninger)
    Sæt med reservedele til HPLC-skruelåg (4× M8 skruelåg, 12× silikonepakninger)
    554-3003
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 259,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Trykudligningssæt til låg med 4 porte (0,2 µm inkl. membranfilter)
    Trykudligningssæt til låg med 4 porte (0,2 µm inkl. membranfilter)
    554-3010
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 275,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra membranfilter til trykudligningssæt, 0,2 µm
    Ekstra membranfilter til trykudligningssæt, 0,2 µm
    554-3011
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 151,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Skruelåg i HPLC, GL 45, 4 porte, komplet med silikonepakninger
    Skruelåg i HPLC, GL 45, 4 porte, komplet med silikonepakninger
    554-3002
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 677,00 kr