Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dispensere, DOSIPET

Dispensere, DOSIPET

Dosipet 50, 10 - 50 ml, 1,00 ml
Katalog # KART83050
Leverandør:   KARTELL
Dispensere, DOSIPET
Katalog # KART83050
Leverandør:  KARTELL
Dispensere, DOSIPET
Dispensere, DOSIPET

Dosipet 50, 10 - 50 ml, 1,00 ml

Price
6.580,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Variabelt volumen, autoklaverbar.

  • Den nemmeste og hurtigst mulige indstilling af volumen
  • Dateret seriel batch-identifikation trykt på hver DOSIPET (vigtigt ved arbejde i henhold til lSO 9000)
  • Når funktionsomskifteren drejes 180 grader, løber al væsken i udløbsrøret tilbage i flasken
  • Stemplet på DOSIPET Standard fortrænger reagenset fuldstændigt med hver stempelvandring

Fuldt justerbare flaskedispensere med funktionsomskifter til udskubning af luft, komplet med påfyldnings- og udløbsrør, brugermanual samt gevindadapterne A25, A28, A45, S40 til størrelserne 2,5/5,0 og 10 ml og gevindadapterne A28, A38, A32/45, S40 til størrelserne 25/50 og 100 ml. Dispenserne er fuldt autoklaverbare op til 121 °C, 2 bar.

Specifikationer
  • Volumen:
    10 - 50 ml
  • Beskrivelse:
    Dosipet 50
  • Inddeling:
    1,00 ml
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sugeslange, Dosipet, 2,5 - 10 ml
    Sugeslange, Dosipet, 2,5 - 10 ml
    KART83014
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 167,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sugeslange, Dosipet, 25 - 100 ml
    Sugeslange, Dosipet, 25 - 100 ml
    KART83015
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 263,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udløbsrør, (FEP), Dosipet, 25 - 100 ml
    Udløbsrør, (FEP), Dosipet, 25 - 100 ml
    KART83018
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 221,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udløbsrør, (FEP), Dosipet, 2,5 - 10 ml
    Udløbsrør, (FEP), Dosipet, 2,5 - 10 ml
    KART83017
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 171,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Envejsventil af glas til kontrol, DOSIPET-Technotrate
    Envejsventil af glas til kontrol, DOSIPET-Technotrate
    KART83026
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 887,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaske, brun, GL 45
    Flaske, brun, GL 45
    KART83011
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 305,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Udløbsrør, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5 - 100 ml
    Udløbsrør, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5 - 100 ml
    KART83020
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 263,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaske, brun, GL 45
    Flaske, brun, GL 45
    KART83012
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 604,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle, amber, GL 32, 250 ml
    Bottle, amber, GL 32, 250 ml
    KART8302700
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 284,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle, amber, GL 32, 500 ml
    Bottle, amber, GL 32, 500 ml
    KART8302800
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 295,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Discharge tube, PTFE, Int.Ø 2 mm/Ext.Ø 3 mm
    Discharge tube, PTFE, Int.Ø 2 mm/Ext.Ø 3 mm
    KART8302900
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.560,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Calcium chloride tube
    Calcium chloride tube
    KART8302400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 468,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Discharge tube, PTFE, Int.Ø 3,4 mm/Ext.Ø 4,3 mm
    Discharge tube, PTFE, Int.Ø 3,4 mm/Ext.Ø 4,3 mm
    KART8303000
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.750,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.