Præcisionstermometre til destillation
0...+250 °C, 1 °C, 70 mm, Isoamyl benzoate
Katalog # LENZ05065005
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
Præcisionsdestillationstermometre med konus NS 14/23, en øvre ende, som er smeltet rund, matteret glasskala med sort skala.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Specifikationer
- Længde:70 mm
- Seq:05
- Inddeling:1 °C
- Påfyldning:Isoamyl benzoate
- Område:0...+250 °C



