VWR®, Laboratorienotesbøger
Product Details & Documents
Omslag i imiteret læder med belægning, som gør det holdbart i laboratorieomgivelser. Syrefrit, arkivsikkert papir (90 gsm). Indeholder side med retningslinjer for laboratorienotesbøger, indholdsfortegnelse og side til brugeroplysninger. Fås i forskellige sprogformater: kun engelsk, engelsk-fransk, engelsk-tysk, engelsk-spansk.
engelsk-Italian.
- Siderne er syet i fag med rund indbinding, så bogen ligger fladt
- 5 mm kvadreret eller linjeret videnskabeligt format med dato og kasse til vitterlighedsunderskrifter
- Vandtæt
Format: A4 (21×29,7 cm) eller A5 (14,8×21 cm). A4-bøger fås i tre størrelser: 72, 120 og 216 sider. A5 fås med 96 sider.
Farve: Blå
Alle notesbøgerne er fremstillet i henhold til retningslinjerne i GLP, GMP og GCP.
Documents
Specifikationer
- Papirformat:A4
- Model:Kvadreret
- Version:Engelsk-italiensk
- Farve:blå
- Beskrivelse:Laboratorienotesbog
- Antal af sider:120
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



