Pulverstinkskabe, NEG-serien
NEG 5, forberedt til brug med vægtbænk, 1500 m³/h, 1595×750×1100 mm, 1495×450×605 mm, 150 kg
Katalog # 135-1524
Leverandør: CleanAir by Baker
Gå til:
Product Details & Documents
Disse udsugningsskabe anvendes, når der frigives skadeligt pulver eller støvpartikler under afvejning. Stinkskabene garanterer den højeste grad af beskyttelse for brugeren og miljøet. Kabinettet består af vandfast finér, der er fuldstændigt dækket af en plastfilm og en udsugningshætte af hærdet glas.
- Forfilteret og HEPA-filteret er effektive og nemme at udskifte
- Meget støjsvag drift
: Overholder EN 1822, filtertype H14.
: Delivery, installation and commissioning prices available on request, please contact the Avantor Technical Office.
Specifikationer
- Vægt:150 kg
- B×D×H udv.:1595×750×1100 mm
- Beskrivelse:NEG 5, forberedt til brug med vægtbænk
- B×D×H indv.:1495×450×605 mm
- Ekstraktionsrate:1500 m³/h
Services
Produktinformation
- Katalog #BeskrivelseTilgængelighedPrice
- SERW1250.0100.01Installation af stinkskab on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Funktionstest og kortfattet introduktion af brugernes funktioner. Rejseomkostninger er inkluderet (ekskl. flyrejser).Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 13.420,00 kr
- SERW1250.0300.01Installation og driftsprøvning af stinkskab on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Reservedele er ikke inkluderet. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 15.460,00 kr
- SERW1250.7000.01Installationskvalificering og driftskvalificering af stinkskab on-site. Kvalificeringsprotokoller er ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 46.920,00 kr
- SERW1250.1101.01Intern kontrol og driftsprøvning af stinkskab on-site. Servicerapport inkluderet. Reservedele og rejseudgifter er ikke inkluderet.Log ind for tilgængelighed1 * 1 Each - 4.110,00 kr
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Belysning til NEG 4
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sokkel til NEG 5, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagtSokkel til NEG 5, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagt135-1532Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 8.010,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sokkel til NEG 4, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagtSokkel til NEG 4, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagt135-1531Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 7.020,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sokkel til NEG 3, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagtSokkel til NEG 3, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagt135-1530Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 5.830,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sokkel til NEG 6, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagtSokkel til NEG 6, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagt135-1533Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 8.790,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Belysning til NEG 5
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Belysning til NEG 3
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Belysning til NEG 6
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



