Pulverstinkskabe, NEG-serien
NEG 2, inkl. bordplade, 600 m³/h, 680×750×1100 mm, 580×450×605 mm, 75 kg
Catalog # 135-1516
Supplier: CleanAir by Baker
Jump to:
Product Details & Documents
Disse udsugningsskabe anvendes, når der frigives skadeligt pulver eller støvpartikler under afvejning. Stinkskabene garanterer den højeste grad af beskyttelse for brugeren og miljøet. Kabinettet består af vandfast finér, der er fuldstændigt dækket af en plastfilm og en udsugningshætte af hærdet glas.
- Forfilteret og HEPA-filteret er effektive og nemme at udskifte
- Meget støjsvag drift
Certifications: Overholder EN 1822, filtertype H14.
Delivery information: Delivery, installation and commissioning prices available on request, please contact the Avantor Technical Office.
Specifications
- Vægt:75 kg
- B×D×H udv.:680×750×1100 mm
- Beskrivelse:NEG 2, inkl. bordplade
- B×D×H indv.:580×450×605 mm
- Ekstraktionsrate:600 m³/h
Services
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- SERW1250.0100.01Installation af stinkskab on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Funktionstest og kortfattet introduktion af brugernes funktioner. Rejseomkostninger er inkluderet (ekskl. flyrejser).Log in for availability1 * 1 Each - 13.420,00 kr
- SERW1250.0300.01Installation og driftsprøvning af stinkskab on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Reservedele er ikke inkluderet. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).Log in for availability1 * 1 Each - 15.460,00 kr
- SERW1250.7000.01Installationskvalificering og driftskvalificering af stinkskab on-site. Kvalificeringsprotokoller er ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).Log in for availability1 * 1 Each - 46.920,00 kr
- SERW1250.1101.01Intern kontrol og driftsprøvning af stinkskab on-site. Servicerapport inkluderet. Reservedele og rejseudgifter er ikke inkluderet.Log in for availability1 * 1 Each - 4.110,00 kr
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 135-1532Sokkel til NEG 5, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagtLog in for availability1 * 1 Items - 8.010,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 135-1531Sokkel til NEG 4, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagtLog in for availability1 * 1 Items - 7.020,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 135-1530Sokkel til NEG 3, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagtLog in for availability1 * 1 Items - 5.830,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 135-1533Sokkel til NEG 6, arbejdshøjde 800 mm, epoxybelagtLog in for availability1 * 1 Items - 8.790,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



