Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Transport container, round

114 mm, ufarvet, 44 mm
Katalog # SARS78.895
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Transport container, round
Katalog # SARS78.895
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Transport container, round

114 mm, ufarvet, 44 mm

Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 Items
Product Details & Documents

These mailing containers are made of PP. Suitable for the transport of diagnostic samples.

  • Leakproof at a pressure difference of 95 kP
  • Without cap

 : Compliance with the P650/ADR packaging instructions.

Specifikationer
  • Farve:
    ufarvet
  • Højde:
    114 mm
  • Seq:
    06
  • Hals-Ø:
    44 mm
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard screw cap for mailing container 85ר 30 mm, brown
    Standard screw cap for mailing container 85ר 30 mm, brown
    SARS65.676.001
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard screw cap for mailing container 85ר 30 mm, neutral
    Standard screw cap for mailing container 85ר 30 mm, neutral
    SARS65.676
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard screw cap for mailing container 144ר 44 mm, neutral
    Standard screw cap for mailing container 144ר 44 mm, neutral
    SARS65.678
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 208,27 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adsorbent liner for mailing container 126ר 30 mm
    Adsorbent liner for mailing container 126ר 30 mm
    SARS78.670
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adsorbent liner for mailing container 114ר 44 mm
    Adsorbent liner for mailing container 114ר 44 mm
    SARS78.669
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adsorbent liner for mailing container 85ר 30 mm
    Adsorbent liner for mailing container 85ר 30 mm
    SARS78.684
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard screw cap for mailing container 126ר 30 mm, yellow
    Standard screw cap for mailing container 126ר 30 mm, yellow
    SARS65.679.004
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard screw cap for mailing container 126ר 30 mm, brown
    Standard screw cap for mailing container 126ר 30 mm, brown
    SARS65.679.001
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard screw cap for mailing container 126ר 30 mm, red
    Standard screw cap for mailing container 126ר 30 mm, red
    SARS65.679.002
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 113,73 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard screw cap for mailing container 126ר 30 mm, neutral
    Standard screw cap for mailing container 126ר 30 mm, neutral
    SARS65.679
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 121,80 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard screw cap for mailing container 126ר 30 mm, neutral
    Standard screw cap for mailing container 126ר 30 mm, neutral
    SARS65.731
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items