Industrikøleskabe
Professionelt køleskab, Premium, hvidt, FKv 2610, 236 l, 1...15 °C, 600×610×1250 mm
471-0225
Commercial refrigerators with forced air cooling; the ventilation stops when door is opened.
- Automatic defrosting
- Lockable door
- LED interior lighting (glass models only)
- Interchangeable hinge
- One year warranty
Temperaturområde: 1 til 15 °C (FKv 503: 1 til 12 °C).
- B×D×H udv.:600×610×1250 mm
- Kapacitet:236 l
- Beskrivelse:Professionelt køleskab, Premium, hvidt, FKv 2610
- Seq:05
- Temperatur:1...15 °C
- Cat. No.:471-0225
- Materiale:Udvendigt: Stål, hvid; Interiør: ABS
- Hylder/skuffer:3 trådnethylder
- Luftcirkulation:ventileret
- Alarm:lydalarm og visuel alarm for dør og temperatur
- Vægt:53 kg
- Model:FKv 2610
- Art.nr:471-0225
- Dørtype:1 solid swing door
- B×D×H ud.:600×610×1250 mm
- Display:digital
Services
- Beskrivelse
- SERW1100.7000.01Installationskvalificering og driftskvalificering af køleskab on-site. Kvalifikationsprotokoller er ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).1 * 1 Each - 42.950,00 kr
- SERW1100.0100.01Installation af køleskab on-site. Enheden skal være på anvendelsesstedet. Funktionstest og kort introduktion af brugernes korte funktioner. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).1 * 1 Each - 12.280,00 kr
- SERW1100.1101.01Forebyggende vedligeholdelse, driftsprøvning og kalibrering af køleskabet on-site. 1 Temperatur (1 probe) Kalibrering . Kalibreringscertifikat medfølger. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.1 * 1 Each - 3.090,00 kr
- SERW1100.0900.01Forebyggende vedligeholdelse og driftstest af køleskabet on-site. Reservedele og rejseudgifter er ikke inkluderet.1 * 1 Each - 2.060,00 kr
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



