Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Kernetermometer, testo 105

testo 105:With frozen food measurement tip, backlit display, protection class IP 65, batteries, belt/wall holder, −50…+275 °C, ±0,5 (−20…+100); ±1,0 °C, 0,1 °C, 145×38×195 mm, 139 g
Katalog # 620-2604
Leverandør:   Testo
Kernetermometer, testo 105
Katalog # 620-2604
Leverandør:  Testo
Kernetermometer, testo 105
Kernetermometer, testo 105

testo 105:With frozen food measurement tip, backlit display, protection class IP 65, batteries, belt/wall holder, −50…+275 °C, ±0,5 (−20…+100); ±1,0 °C, 0,1 °C, 145×38×195 mm, 139 g

Price
1.170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Dette robuste termometer med udskiftelige målespidser er velegnet til kontrolmålinger i industrien, såsom på slagterier, kølerum og under transport.

  • To brugerdefinerede grænseværdier, visuel og hørbar alarm
  • Indbygget oplysning af display
  • Taster med lyd

Interchangeable NTC probe (100 mm).

W×D×H: 145×38×195 mm

Weight: 139 g

 : Leveres med standard føler og batteri. Andre prober er tilgængelige på anmodning.

Specifikationer
  • Område:
    −50…+275 °C
  • Opløsning:
    0,1 °C
  • Vægt:
    139 g
  • Beskrivelse:
    testo 105:With frozen food measurement tip, backlit display, protection class IP 65, batteries, belt/wall holder
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    145×38×195 mm
  • Nøjagtighed:
    ±0,5 (−20…+100); ±1,0 °C
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Materiale
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard measurement penetration probe tip for semi-solid media (e.g. cheese, meat and jellies)
    Standard measurement penetration probe tip for semi-solid media (e.g. cheese, meat and jellies)
    620-0173
    Rustfrit stål
    3×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 235,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Materiale
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Føler til frosne fødevarer
    Føler til frosne fødevarer
    620-0174
    Rustfrit stål
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 627,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Materiale
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • Lang stump føler
    Lang stump føler
    620-0175
    Rustfrit stål
    3×200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 290,00 kr